SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
直動ポペット形VK332シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
M5×0.8
注文コード
00586957
品番
VK332Y-2H-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・接続口径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトサイズ・18mm巾真空使用可能銅系不可対策済
使用圧力範囲Mpa(kgf/cm^2): 0〜0.7{0〜7.1}
有効断面積mm^2(Cv値): 2.7(0.15)
接続口径
M5×0.8
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメット(リード線長さ600mm)
バルブ型式
低ワット用
シリーズ
直接配管形
管接続口径
M5×0.8