アタックベース
裏アルミ防寒パンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
102~110
72~84
84~94
94~104
102~110
108~116
114~122
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00587076
品番
5882
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
反射パイピング付の裏アルミ防寒パンツ
用途
作業
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
102~110