SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
直動ポペット形VK334シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00587176
品番
VK334V-2DO-01
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
コンパクトサイズ・18mm巾真空使用可能銅系不可対策済
使用圧力範囲Mpa(kgf/cm^2): -101.2〜0.1{1Torr〜1}
有効断面積mm^2(Cv値): 4.2(0.23)
定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
接続口径
1/8
管接続口径
Rc(PT)1/8
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
DIN形ターミナル(コネクタなし)
バルブ型式
真空用
シリーズ
ベース配管形(サブプレート付)
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
バルブ
(V) 真空用
CADデータダウンロード