吉沼硝子
吉沼硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吉沼硝子の 卓上備品・テーブルウェア
吉沼硝子の カスター・卓上用調味料入れ
カラシ入れ (カラシスプーン付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00587195
品番
80
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
金具:18-8ST.真鍮+クロームメッキ、ガラス:ソーダガラス、スプーン:18-8ST
質量(g)
105
直径×高さ(mm)
Φ42×71
TKG品番
9-1976-0801
TKG品番(2017)
6-1768-0801