SMC
直動ポペット形VK334シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
(2) AC200 50/60Hz
バルブ
(-) 標準品
(V) 真空用
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00587325
品番
VK334Y-2D-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
コンパクトサイズ・18mm巾真空使用可能銅系不可対策済
使用圧力範囲Mpa(kgf/cm^2): 0~0.7{0~7.1}
有効断面積mm^2(Cv値): 2.7(0.15)
接続口径
1/8
管接続口径
Rc(PT)1/8
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
DIN形ターミナル
バルブ型式
低ワット用
シリーズ
ベース配管形(サブプレート付)