二ノ宮クリスタル
二ノ宮クリスタルの テーブルウェア(卓上備品・食器)
二ノ宮クリスタルの 卓上備品・テーブルウェア
二ノ宮クリスタルの カスター・卓上用調味料入れ
ガラス正油入れ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00587597
品番
80S
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
<PNN07>のカスタートレーにセットできます。
容器(mL)
80
材質
蓋:ステンレス18‐8/ABS樹脂 本体:ソーダガラス
質量(kg)
0.24
直径×高さ(mm)
Φ55×118
TKG品番
9-1976-3301
TKG品番(2017)
6-1768-3101