ガラスソース入れ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00587615 品番80S
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

<PNN07>のカスタートレーにセットできます。

容器(mL)80 材質蓋:ステンレス18‐8/ABS樹脂 本体:ソーダガラス 質量(kg)0.24 直径×高さ(mm)Φ55×118 TKG品番9-1976-3401 TKG品番(2017)6-1768-3201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする