曜日別特売
T03 チゲ用 陶器鍋(トゥッペギ) 3号 キメ・コーポレイション 00587877

チゲ用 陶器鍋(トゥッペギ) 3号

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00587877品番T03
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

特殊な耐熱陶器で熱に強いため、永く使用でき、直火で調理した後、そのまま提供するスタイルが新鮮です。
独特の素朴な雰囲気で、キムチや一品料理の器として使っても素敵です。

材質陶器高さ(mm)70質量(g)640サイズ(cm)140TKG品番9-2137-0802TKG品番(2017)6-1970-1302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00587877
2020-12-19
用途: 飲食店
肉バル29ヤネン!飲食業

安くて、配送も早くて満足です!追加でお願いするとおもいます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする