チゲ用 陶器鍋(トゥッペギ) 4号

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00587886 品番T04
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

特殊な耐熱陶器で熱に強いため、永く使用でき、直火で調理した後、そのまま提供するスタイルが新鮮です。
独特の素朴な雰囲気で、キムチや一品料理の器として使っても素敵です。

材質陶器 高さ(mm)80 質量(g)880 サイズ(cm)16 口外径(Φmm)160 TKG品番9-2137-0803 TKG品番(2017)6-1970-1303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00587886
2026-01-05
用途:
焼肉店で石焼牛肉麻婆豆腐などに使います
株式会社Thanks Plus Catering 京橋焼肉フクノカミ 様 (飲食業)

色々探しましたが、モノタロウさんのこの商品が一番良いと判断し注文しました。使い勝手がよく、買って良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする