TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの テーブルマット・コースター・鍋敷
石焼ピビンバ器用受け台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00587904
品番
-
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
石器を運ぶのに便利です。
材質
メラミン
サイズ
大
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D)(mm)
235×195
耐熱温度(℃)
110〜120
内径(mm)
160
TKG品番
9-2137-0902
TKG品番(2017)
6-1970-1402