TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの テーブルマット・コースター・鍋敷
石焼ピビンバ器用受け台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00587947
品番
-
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
石器を運ぶのに便利です。
材質
メラミン
サイズ
ミニ
質量(g)
50
寸法(幅W×奥行D)(mm)
160×135
耐熱温度(℃)
110〜120
内径(mm)
115
TKG品番
9-2137-0906
TKG品番(2017)
6-1970-1406