TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの テーブルマット・コースター・鍋敷
石焼ピビンバ器用 焼目木台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00587956
品番
QPB051
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
松
サイズ
大
高さ(mm)
25
質量(g)
約220
寸法(幅W×奥行D)(mm)
255×190
内径(mm)
155
TKG品番
9-2137-1001
TKG品番(2017)
6-1970-1501