TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの テーブルマット・コースター・鍋敷
石焼ピビンバ器用 焼目木台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00587965
品番
QPB052
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
松
サイズ
小
高さ(mm)
21
質量(g)
約210
寸法(幅W×奥行D)(mm)
230×180
内径(mm)
144
TKG品番
9-2137-1002
TKG品番(2017)
6-1970-1502