吉沼硝子
吉沼硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吉沼硝子の 卓上備品・テーブルウェア
吉沼硝子の カスター・卓上用調味料入れ
木目 ホームカスターセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00588848
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,190
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
セット内容
醤油・ソース・塩・楊枝
材質
カスター台・蓋:18-8ST.真鍮+クロームメッキ.ABS樹脂+木目箔、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム
質量(kg)
1.065
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×145×198
TKG品番
9-1977-1101
TKG品番(2017)
6-1769-1101