アタックベース
アタックベースの シャツ・インナー
アタックベースの 長袖 シャツ・インナー
アタックベースの インナーコンプレッション 長袖
ピンソニックコンプレッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00589621
品番
53115
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
機能性とデザイン性を融合したピンソニックインナーシリーズ
蓄熱発熱糸を使用した高機能な裏起毛コンプレッション
用途
作業
色
グレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
69
胸幅(cm)
43