アタックベース
アタックベースの シャツ・インナー
アタックベースの 長袖 シャツ・インナー
アタックベースの インナーコンプレッション 長袖
ピンソニックコンプレッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
色
ブラック
注文コード
00589666
品番
53115
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
サイズ・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
機能性とデザイン性を融合したピンソニックインナーシリーズ
蓄熱発熱糸を使用した高機能な裏起毛コンプレッション
用途
作業
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
69
胸幅(cm)
43