雅うるし工芸
雅うるし工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
雅うるし工芸の グラス・食器・カトラリー
雅うるし工芸の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ネズコ 角セイロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00590774
品番
QKK12001
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
ネズコ材
寸法(mm)
(すだれ)173×173
質量(g)
200
規格
大
間口W×奥行D×高さH(mm)
200×200×50
TKG品番
9-2148-1301
TKG品番(2017)
6-1979-1201