雅うるし工芸
雅うるし工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
雅うるし工芸の グラス・食器・カトラリー
雅うるし工芸の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ネズコ 角セイロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00590792
品番
QKK12003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
ネズコ材
寸法(mm)
(すだれ)120×118
質量(g)
200
規格
小
間口W×奥行D×高さH(mm)
145×145×60
TKG品番
9-2148-1302
TKG品番(2017)
6-1979-1202