TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
井戸渕 黒縁朱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00590975
品番
IB01
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS
質量(kg)
0.13
サイズ
ミニ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×121×48
耐熱温度(℃)
75
TKG品番
9-2149-0103
TKG品番(2017)
6-1980-0103