TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
井戸渕 蓋 黒縁朱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00591018
品番
IBOP2
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS
質量(kg)
0.07
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D)(mm)
129×129
耐熱温度(℃)
75
TKG品番
9-2149-0202
TKG品番(2017)
6-1980-0202