スタビアリュクス調味差し

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00591027 品番 -
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
容量(mL)80 ブラック 材質本体:ソーダガラス、蓋:AS、注ぎ口:ステンレス鋼、パッキン:シリコン サイズS 直径×高さ(mm)49.5×102 TKG品番9-1973-0101 TKG品番(2017)6-1772-0101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00591045
2023-04-19
用途:
台所のしょうゆ差しとして、使用
その他業種

台所用のショウユ差しとして使っています。使用感は良いのですが、しばらく使っていると穴部分の径が小さいのか、塩分で詰ります。私は爪楊枝でつっついて、開通させていますが、しばらく使うとまた詰ります。星4とさせて頂きます。

対象商品:
00591045
2022-06-08
用途:
醤油さし
教育・研究機関

醤油さしに使いましたが、タレもなく、非常に満足しています。お酢用にSサイズを購入しようと思ってます。

対象商品:
00591027
2019-04-16
用途:
キッチン
BROTE 様 (その他業種)

キッチンと食卓テーブル用の醤油差しとして3個買いました。
ほとんど液垂れせずとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする