- スタビアリュクス調味差し リス 00591063

スタビアリュクス調味差し

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)190 ブラック 注文コード00591063 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は容量・色など6種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)190 ブラック 材質本体:ソーダガラス、蓋:AS、注ぎ口:ステンレス鋼、パッキン:シリコン サイズL 直径×高さ(mm)58.5×152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00591045
2023-04-19
用途:
台所のしょうゆ差しとして、使用
その他業種

台所用のショウユ差しとして使っています。使用感は良いのですが、しばらく使っていると穴部分の径が小さいのか、塩分で詰ります。私は爪楊枝でつっついて、開通させていますが、しばらく使うとまた詰ります。星4とさせて頂きます。

対象商品:
00591045
2022-06-08
用途:
醤油さし
教育・研究機関

醤油さしに使いましたが、タレもなく、非常に満足しています。お酢用にSサイズを購入しようと思ってます。

対象商品:
00591027
2019-04-16
用途:
キッチン
BROTE 様 (その他業種)

キッチンと食卓テーブル用の醤油差しとして3個買いました。
ほとんど液垂れせずとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする