TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
井戸渕用 竹す
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
小用
注文コード
00591115
品番
IBOP11
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
竹
質量(kg)
0.015
規格
小用
間口W×奥行D(mm)
115×115
TKG品番
9-2149-0402
TKG品番(2017)
6-1980-0402