TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
井戸渕用 竹す
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
ミニ用
注文コード
00591133
品番
IBOP12
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
竹
質量(kg)
0.01
規格
ミニ用
間口W×奥行D(mm)
90×90
TKG品番
9-2149-0403
TKG品番(2017)
6-1980-0403