スタビアリュクス塩・胡椒入れ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00591167 品番 -
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
材質本体:ソーダガラス、蓋:AS、注ぎ口:ステンレス鋼、パッキン:シリコン ホワイト 容量(mL)80 直径×高さ(mm)49.5×102 TKG品番9-1973-0401 TKG品番(2017)6-1772-0401

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00591142
2024-01-06
用途:
胡椒入れに使います
その他業種

前に使っていた物が蓋が外れやすくなってしまったので本品購入しました

対象商品:
00591142
2022-10-21
用途:
コショウ→塩入れ
製造業

なんか2段階で開くみたいで?45度くらい開いてから更に全開する形みたいでキチンとフタを閉めても少し開き気味になり最初は胡椒入れに使用しようと思いましたが固まりそうで(湿気る)急遽、塩入れとして使うことにしました。傾け具合で出過ぎるきらいはありますが持ちやすく雰囲気の良い商品です

対象商品:
00591142
2020-03-13
用途:
調味料入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

ワンタッチ開閉と書いてあるので、押すのかと思いきや、上に普通に開けるシステム。特に、なんともない。

対象商品:
00591142
2017-10-28
用途:
店舗の胡椒入れ
株式会社大西食品 様

胡椒入れとして使用、蓋つきなので衛生的で、おしゃれなデザインで好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする