リス
リスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リスの 卓上備品・テーブルウェア
リスの カスター・卓上用調味料入れ
スタビアリュクス 粉末調味料入れ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00591185
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
3段階の分量調節が可能です。
材質
本体/ガラス、フタ/PP、キャップ/AS樹脂
色
ブラック
サイズ
S
容量(mL)
80
質量(g)
123
直径×高さ(mm)
49×118
TKG品番
9-1973-0501
TKG品番(2017)
6-1772-0501