リス
リスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リスの 卓上備品・テーブルウェア
リスの カスター・卓上用調味料入れ
スタビアリュクス 調味サーバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00591246
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
容量(mL)
140
色
ブラック
材質
本体/ガラス、フタ/PP・シリコン、キャップ/AS樹脂
サイズ
M
直径×高さ(mm)
54×151
TKG品番
9-1973-0702
TKG品番(2017)
6-1772-0702