リス
リスの キッチン・調理用品
リスの 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
リスの ゴマすり・ゴマ煎り
スタビアリュクス ごまミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00591282
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ダイヤルを回すと粗さの調節が可能です。
色
ホワイト
材質
本体/ガラス、フタ/PP・ABS樹脂・AS樹脂、キャップ/AS樹脂、臼刃/セラミック、バネ/18-8ステンレス
サイズ
M
容量(mL)
140
直径×高さ(mm)
54×161
TKG品番
9-1973-1401
TKG品番(2017)
6-1772-1401