フタ付き醤油差し

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00591325 品番 KT5031BK
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

フタ付きだから衛生的で乾燥を抑え調味料の風味を保ちます。
やさしいカーブが手にフィットして注ぎやすいです。

容量(mL)120 サイズS 材質材質:フタ/ABS樹脂(耐熱温度90℃)注ぎ口/ポリプロピレン(耐熱温度120℃)パッキン/シリコーンゴム(耐熱温度200℃)本体/ガラス製 直径×高さ(mm)Φ58×120 TKG品番9-1974-0401 TKG品番(2017)6-1773-0601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00591325
2023-09-04
用途:
家庭食卓
その他業種

液漏れでしょっちゅう容器を清掃していましたが、ネットで評判を見て良さそうなので購入しました。注ぐ時のキレも良く蓋も付いているので液漏れから解放されました。

対象商品:
00591325
2018-03-30
用途:
調理時のしょうゆのふりかけ
建設業・工事業

少なすぎず、多すぎずちょうどよく出ます。
食洗器が使えるのもうれしいです

1人が参考にしています
対象商品:
00591334
2022-11-22
用途:
飲食店にて
有限会社大活 様 (卸売・小売業)

コバエの侵入を防げて
衛生上いいです
注ぎ口に醤油が付き 汚れるのが欠点ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする