用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
焼杉 板そば(塗装付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
小
注文コード
00591788
品番
21437
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
杉・竹
付属品
竹ス
規格
小
間口W×奥行D×高さH(mm)
322×182×38
TKG品番
9-2148-1002
TKG品番(2017)
6-1979-0902