3262505 18-8 二重丼 丸型 UK(三宝) 00592183 3262505 18-8 二重丼 丸型 UK(三宝) 00592183

18-8 二重丼 丸型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00592183 品番3262505
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

つけ麺のスープ用に最適!熱くなりにくいのでお子様にも安心!
中空二重構造で外側が熱くなりにくいので、お子様用食器として安心して使用できます。
保温性があり冷めにくいので、つけ麺のスープ用としても最適です。
サイドメニューにも使いやすいサイズです。

食器の種類和食器 材質SUS304 容量(mL)600 直径(Φmm)Φ160 高さ(mm)70 質量(g)160 TKG品番9-2146-0201 TKG品番(2017)6-1981-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする