TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「緑彩」 そばチョコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00592244
品番
RY7610
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
容量(mL)
190
質量(g)
72
耐熱温度(℃)
120
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ88×58
TKG品番
9-2147-0301
TKG品番(2017)
6-1982-0301