※サンプル画像(竹スは別売りとなります。)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「緑彩」 ざるそば皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00592287
品番
RY512
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(g)
173
耐熱温度(℃)
120
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ197×40
TKG品番
9-2147-0501
TKG品番(2017)
6-1982-0501
注意
※竹スは別売りとなります。