TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
トゥインクル ソーメン鉢
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00592585
品番
TW101
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
耐熱アクリル樹脂製で自動洗浄機・高温消毒も可能です。
洗浄器対応。
食器の種類
和食器
材質
ポリカーボネイト
サイズ
大
容量(mL)
1280
質量(g)
160
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ198×70
TKG品番
9-2146-0801
TKG品番(2017)
6-1981-0701