TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
トゥインクル ソーメン鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00592603
品番
TW102
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
耐熱アクリル樹脂製で自動洗浄機・高温消毒も可能です。
洗浄器対応。
食器の種類
和食器
材質
ポリカーボネイト
サイズ
小
容量(mL)
880
質量(g)
210
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ168×71
TKG品番
9-2146-0802
TKG品番(2017)
6-1981-0702