中部コーポレーション
中部コーポレーションの グレーチング・排水設備商品
中部コーポレーションの グレーチング用部品
ボルトボックス保護ゴムカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00593708
品番
GC-25H
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
適用機種:CXHBR(中部コーポレーション製品)
用途
ボルトボックス保護
仕様
●グレーチング寸法(b×a×h)(mm):997×250×25●ベアリングバーピッチ(mm):12.5
材質
ゴム
質量(kg/枚)
14.8
すきま(mm)
9.5
注意
※適用機種:CXHBR以外にはご使用いただけません。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません