タコ唐草 汁次

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00594256 品番T0356
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質陶磁器 容器(mL)100 種別美濃焼 寸法(mm)台皿:75×75 間口W×奥行D×高さH(mm)96×56×74 TKG品番9-1984-1601 TKG品番(2017)6-1778-2301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする