CBBCP65-4A 側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチールグレーチング 適応荷重3t/パッキン無 本体のみ 中部コーポレーション 00594706

CBBCP65-4A 側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチールグレーチング 適応荷重3t/パッキン無 本体のみ 中部コーポレーション 00594706
CBBCP65-4A 側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチールグレーチング 適応荷重3t/パッキン無 本体のみ 中部コーポレーション 00594706
CBBCP65-4A 側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチールグレーチング 適応荷重3t/パッキン無 本体のみ 中部コーポレーション 00594706
CBBCP65-4A 側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチールグレーチング 適応荷重3t/パッキン無 本体のみ 中部コーポレーション 00594706

側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチールグレーチング 適応荷重3t/パッキン無 本体のみ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
溝幅(mm)400
内容量1枚注文コード00594706品番CBBCP65-4A
参考基準価格(税別)¥102,300販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

適用荷重3tタイプの側溝用縞鋼板貼りボルト固定スチール製グレーチングです。
グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。
固定方式のAタイプ(パッキン無)となります。
工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。
フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。
ォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。
車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。
適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。
ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。
受枠は付属しておりません。

用途
溝蓋
仕様グレーチング寸法(b×a×h(h1))(mm):998×500×74(65)材質SS400(スチール)溝幅(mm)400表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63質量(kg/枚)64.1パッキンAタイプ(パッキン無)適用荷重3t(※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は付属しておりません。
※縞鋼板はSS400相当品となります。
※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする