建築外構用スチールグレーチング ギザギザ100 極細目 スキマ5mm 本体のみ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00594898 品番 CXGHA 319S-2
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ハイヒール歩行者・車いす・ベビーカー・キャリーバッグなどが、すきまにはさまり難く、安全でスムーズに通行できるよう配慮したユニバーサルデザイングレーチングです。
公道には適しません。建築外構用としてご使用ください。
受枠は付属しておりません。

用途溝蓋 仕様●グレーチング寸法(b×a×h)(mm):498×250×19●ベアリングバーピッチ(mm):8 材質SS400(スチール) ピッチ(mm)クロスバー:100 溝幅(mm)202 表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63 質量(kg/枚)8.2 すきま(mm)5 適用荷重5.0kN/m2、T-2 横断溝/側溝、T-6 横断溝/側溝、T-14 横断溝/側溝、T-20 側溝
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は付属しておりません。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする