VG5BR25S-1.5 騒音防止 建築外構用ボルト固定式スチールグレーチング Vギザ50 本体のみ 中部コーポレーション 00594986

VG5BR25S-1.5 騒音防止 建築外構用ボルト固定式スチールグレーチング Vギザ50 本体のみ 中部コーポレーション 00594986
VG5BR25S-1.5 騒音防止 建築外構用ボルト固定式スチールグレーチング Vギザ50 本体のみ 中部コーポレーション 00594986
VG5BR25S-1.5 騒音防止 建築外構用ボルト固定式スチールグレーチング Vギザ50 本体のみ 中部コーポレーション 00594986

騒音防止 建築外構用ボルト固定式スチールグレーチング Vギザ50 本体のみ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
溝幅(mm)152
内容量1枚注文コード00594986品番VG5BR25S-1.5
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

騒音防止 建築外構用ボルト固定式のスチール製グレーチングです。
公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車輛の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所でご使用ください。
グレーチング本体と受枠を強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。
公共建築協会評価対象製品
受枠は付属しておりません。

用途
溝蓋
仕様●グレーチング寸法(b×a×h)(mm):995×200×25●ベアリングバーピッチ(mm):30材質SS400(スチール)ピッチ(mm)クロスバー:50溝幅(mm)152表面処理溶融亜鉛めっきHDZT77質量(kg/枚)9.6すきま(mm)25適用荷重T-2
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は付属しておりません。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする