リビー エンバシー カクテル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 容量(mL)133 注文コード00595096 品番3770
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

リビーステムウェアEMBASSYエンバシーシリーズボウルとステムが一体成型のワンピース構造です。衝撃に強く、一般的なステムウェアに比べ耐久性に優れています。洗浄時にありがちなネジレによる破損もほとんどありません。

容量(mL)133 直径(Φmm)73 口径×高さH(mm)73×130 品名・タイプカクテルグラス TKG品番9-2216-0801 TKG品番(2017)6-2004-0801

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00594992
2022-07-28
用途:
お花を生けるうつわとして
卸売・小売業

透明度も高く高級感あってとても良い商品でした。
お値段以上に
だいぶ価値のある商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする