曜日別特売
NU-2K-24 スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「模様鋼板付タイプ」 ケンボージンク処理 中部コーポレーション 00595230

NU-2K-24 スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「模様鋼板付タイプ」 ケンボージンク処理 中部コーポレーション 00595230
NU-2K-24 スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「模様鋼板付タイプ」 ケンボージンク処理 中部コーポレーション 00595230
NU-2K-24 スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「模様鋼板付タイプ」 ケンボージンク処理 中部コーポレーション 00595230
NU-2K-24 スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「模様鋼板付タイプ」 ケンボージンク処理 中部コーポレーション 00595230

スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「模様鋼板付タイプ」 ケンボージンク処理

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送41日以内出荷とは
溝幅240(mm)
寸法A285(mm)
質量12.2(kg/枚)
内容量1枚注文コード00595230品番NU-2K-24
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スチール製の模様鋼板付タイプのグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。
開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。
滑りにくい模様鋼板を採用。
グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。
公共建築協会評価対象製品

用途溝蓋仕様グレーチング寸法(b×w)(mm):997×231材質鋼製(スチール)寸法(mm)排水部:9溝幅(mm)240寸法A(mm)285表面処理ケンボージンク処理質量(kg/枚)12.2アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6適用荷重T-2
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※現場で切断などの加工は、製品が破損するおそれがあり事故の原因となることがありますのでご注意ください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする