リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの マグカップ・グラス・コップ
リビー カタリナ ゴブレット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00595324
品番
3821
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
リビーステムウェアCATALINAカタリナシリーズ
容量(mL)
311
色
クリア
直径(Φmm)
86
口径×高さH(mm)
86×159
TKG品番
9-2217-0501
TKG品番(2017)
6-2005-0501
食器の種類
洋食器