リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの マグカップ・グラス・コップ
リビー カタリナ ピルスナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00595385
品番
3828
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
リビーステムウェアCATALINAカタリナシリーズ
容量(mL)
355
色
クリア
直径(Φmm)
76
口径×高さH(mm)
67×229
TKG品番
9-2217-0801
TKG品番(2017)
6-2005-0801
食器の種類
洋食器