ZERO JAPAN
ZERO JAPANの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ZERO JAPANの 卓上備品・テーブルウェア
ZERO JAPANの カスター・卓上用調味料入れ
ゼロ 丸型コンテナM スプーン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00595428
品番
BKK03
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ZEROJAPANMadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインを、ステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。
材質
本体:陶器/フタ、スプーン:ステンレススチール
全長(mm)
スプーン/115
容量(mL)
280
直径×高さ(mm)
100×80
TKG品番
9-1988-0501
TKG品番(2017)
6-1782-0501
注意
※電子レンジと直火でのご使用はお避けください。