吉沼硝子
吉沼硝子の テーブルウェア(卓上備品・食器)
吉沼硝子の 卓上備品・テーブルウェア
吉沼硝子の カスター・卓上用調味料入れ
ガラス薬味入れ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
金具:18-8ST.真鍮+クロームメッキ、ガラス:ソーダガラス、トング:18-8ST
TKG品番
9-1986-1201
TKG品番(2017)
6-1781-0101
注文コード
00595647
品番
T2
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・TKG品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金具:18-8ST.真鍮+クロームメッキ、ガラス:ソーダガラス、トング:18-8ST
質量(g)
380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×72×108
TKG品番
9-1986-1201
TKG品番(2017)
6-1781-0101
付属品
トング付(全長:97mm・ツカミ部:幅12×長さ23mm)