リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの マグカップ・グラス・コップ
リビー エステート ゴブレット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00595674
品番
3312
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
リビーステムウェアESTATEエステートシリーズ
容量(mL)
311
色
クリア
直径(Φmm)
79
口径×高さH(mm)
67×133
TKG品番
9-2217-1001
TKG品番(2017)
6-2005-1001
食器の種類
洋食器