リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの マグカップ・グラス・コップ
リビー カリスマ トールアイスティー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00595735
品番
4116SR
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
リビーステムウェアCHARISMAカリスマシリーズシアリム口部をダイアモンドカッターでカットして磨き、ファイアーポリッシュで仕上げたビードの無いエッジ。繊細さと美しさ、耐久性を兼ね備えたグラスです。
容量(mL)
481
色
クリア
直径(Φmm)
89
口径×高さH(mm)
83×178
TKG品番
9-2217-1301
TKG品番(2017)
6-2005-1301
食器の種類
洋食器