CBCP38-2 側溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重T-20タイプ 本体のみ 中部コーポレーション 00595765

CBCP38-2 側溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重T-20タイプ 本体のみ 中部コーポレーション 00595765
CBCP38-2 側溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重T-20タイプ 本体のみ 中部コーポレーション 00595765
CBCP38-2 側溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重T-20タイプ 本体のみ 中部コーポレーション 00595765

側溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重T-20タイプ 本体のみ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
溝幅(mm)200
内容量1枚注文コード00595765品番CBCP38-2
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

適用荷重T-20タイプの側溝用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。
工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。
フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。
フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。
車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。
適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。
受枠は付属しておりません。

用途
溝蓋
仕様グレーチング寸法(b×a×h(h1))(mm):998×303×43(38)材質SS400(スチール)溝幅(mm)200表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63質量(kg/枚)25.4適用荷重T-20
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は付属しておりません。
※縞鋼板はSS400相当品となります。
※フォークリフトの適用荷重は、定格荷重を示します。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする