リビー
リビーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビーの グラス・食器・カトラリー
リビーの マグカップ・グラス・コップ
リビー コバルトブルー クーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
00595893
品番
171B
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
リビーステムウェアCOBALTコバルトシリーズシアリム口部をダイアモンドカッターでカットして磨き、ファイアーポリッシュで仕上げたビードの無いエッジ。繊細さと美しさ、耐久性を兼ね備えたグラスです。
容量(mL)
510
色
クリア
直径(Φmm)
89
口径×高さH(mm)
89×149
TKG品番
9-2217-2001
TKG品番(2017)
6-2005-2101
食器の種類
洋食器